※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
W7/16
注文コード
41570356
品番
7/16×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W7/16
山数
14
長さ(mm)
40
材質
SCM435
表面処理
黒染め
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41570356
7/16×40
41468131
7/16×40
六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂
1個
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました