※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
41570706
品番
3/4×55
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
W3/4
山数
10
長さ(mm)
55
材質
SCM435
寸法t(mm)
9.5
寸法S(mm)
14
表面処理
黒染め
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
19
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
27
ねじ山種類
ウィット