※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
30
注文コード
41573165
品番
12×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
10
種別
全ねじ
材質
SCM435
寸法D(mm)
16
表面処理
黒染め
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
12
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41573165
12×30
41469827
12×30
六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂
1個
¥
419
税込
¥
461
注文コードが変更になりました