※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM2BZ20-25AZ1-V-H7NF エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2BZ20〜) SMC 41574578 CDM2BZ20-25AZ1-V-H7NF エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2BZ20〜) SMC 41574578

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2BZ20〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 オートスイッチ個数2 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ 注文コード41574578 品番CDM2BZ20-25AZ1-V-H7NF
参考基準価格(税別)¥16,890 販売価格(税込) ¥16,721
販売価格(税別)
15,201
この商品はストローク・オートスイッチ個数・オートスイッチ種類など2032種類から選べます 他の種類を見る

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

ストローク(mm)25 形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 負荷電圧(V)オートスイッチ:DC24,5,12 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 配線(出力)オートスイッチ:4線(NPN) RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無つき オートスイッチ個数2 ポートねじの種類Rc 取付支持金具ボスカット基本形 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ種類無接点オートスイッチ ロッド先端金具1山ナックルジョイント 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり
関連資料:カタログ(9.18MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする