画像準備中

同軸-LANコンバーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード41574813 品番WJ-PR201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

既存同軸ケーブルを使って、IPネットワーク化を促進。1chまたは4chモデルのレシーバーによりカメラ台数に応じた運用を実現。
レシーバー側は従来の1chモデルに加えて4chモデルを追加。(WJ-PR204)
PoE+(PoweroverEthernetPlus)給電機能付。
長距離伝送(WJ-PR201)・高速通信が可能。
同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。

使用場所屋内 仕様PoE/PoE Plus(+)給電機能付き、ラックマウント金具 別売、AutoMDI/MDI-X:全ポートクロス / ストレートケーブル自動認識 本体:シルバー、BNCコネクターカバー:ホワイト 質量(g)約250 使用温度範囲(℃)0〜50 規格同軸インターフェース:Panasonic独自方式、LANインターフェース:IEEE802.3/IEEE802.3u準拠(10Base-T/100Base-TX) ポート数1ポート(RJ45) 消費電力(W)【同梱ACアダプター使用時】〈WJ-PR201〉DC57V:700mA/約40、PoE給電装置使用時PoEDC48V:265mA/約12.95W(Class0機器) 電源[同梱ACアダプター使用時]入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14A、[PoE給電装置使用時]DC48V/265mA チャンネル数レシーバー側:1ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165 適合機器レシーバー側:10Base-T/100Base-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、カメラ側:PoEカメラ、PoE+カメラまたは外部電源動作カメラ、機器数:レシーバー側、カメラ側ともに1セグメント内最大128台まで 仕上本体:PC/ABS、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS インターフェース10Base-T/100Base-TX×1〈WJ-PR204〉BNC端子×4〈WJ-PR201〉BNC端子×1 使用湿度範囲10%〜90%(結露しないこと) 周波数帯域(MHz)2〜28 保存温度範囲(℃)-20〜60 保存湿度範囲10%〜95%(結露しないこと) データ転送速度10Mbps/100Mbps(オートセンス) 伝送方法Wavelet変換OFDM方式 通信速度UDP:45Mbps以上、TCP※2:35Mbps以上(付属のACアダプター使用時):同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離2.0km以下 接続台数【通信可能なカメラ側数】1台のカメラ側モデルを接続可能 エラーチェックリードソロモンとビタビの連接符号 アクセス方式【同軸インターフェース】CSMA/CA、【LANインターフェース】CSMA/CD 対応プロトコルTCP/IP, UDP
注意
※カメラ側・レシーバー側とのIPアドレス競合がない場合ネットワークカメラ接続の延長運用に限定されます。カメラ側にPCなどを接続することはできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41574813 WJ-PR201 43346015 WJ-PR201UX 同軸-LANコンバーター(レシーバー側:1ch) i-PRO 同軸-LANコンバーター(レシーバー側:1ch) i-PRO 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする