使用場所屋内
仕様PoE/PoE Plus(+)給電機能付き、ラックマウント金具 別売、AutoMDI/MDI-X:全ポートクロス / ストレートケーブル自動認識
色本体:シルバー、BNCコネクターカバー:グレー
質量(g)約270
使用温度範囲(℃)0〜50
規格同軸インターフェース:Panasonic独自方式、LANインターフェース:IEEE802.3/IEEE802.3u準拠(10Base-T/100Base-TX)
ポート数1ポート(RJ45)
消費電力(W)【同梱ACアダプター使用時】DC57V:1.14A/約65、PoE給電装置使用時PoEDC48V:265mA/約12.95W(Class0機器)
電源[同梱ACアダプター使用時]入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14A、[PoE給電装置使用時]DC48V/265mA
チャンネル数レシーバー側:4ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165
適合機器レシーバー側:10Base-T/100Base-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、カメラ側:PoEカメラ、PoE+カメラまたは外部電源動作カメラ、機器数:レシーバー側、カメラ側ともに1セグメント内最大128台まで
仕上本体:PC/ABS、BNCコネクターカバー(4ch用):PC/ABS
インターフェース10Base-T/100Base-TX×1〈WJ-PR204〉BNC端子×4〈WJ-PR201〉BNC端子×1
使用湿度範囲10%〜90%(結露しないこと)
周波数帯域(MHz)2〜28
保存温度範囲(℃)-20〜60
保存湿度範囲10%〜95%(結露しないこと)
データ転送速度10Mbps/100Mbps(オートセンス)
伝送方法Wavelet変換OFDM方式
通信速度UDP:45Mbps以上、TCP※2:35Mbps以上(付属のACアダプター使用時):同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離500m以下
接続台数【通信可能なカメラ側数】4台のカメラ側モデルを接続可能
エラーチェックリードソロモンとビタビの連接符号
アクセス方式【同軸インターフェース】CSMA/CA、【LANインターフェース】CSMA/CD
対応プロトコルTCP/IP, UDP