※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト (SCM435/黒染め)(小箱)
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41575274
品番
10×22
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M10
材質
SCM435
長さ(mm)
22
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
4.4
寸法S(mm)
6
表面処理
黒染め
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
5.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
21.2
ねじ山種類
メートル並目