※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14×30 六角穴付皿ボルト (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41575405 14×30 六角穴付皿ボルト (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41575405

六角穴付皿ボルト (SCM435/黒染め)(小箱)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40個) 注文コード 41575405 品番 14×30
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
種別全ねじ ねじの呼びM14 材質SCM435 長さ(mm)30 ねじピッチ2 寸法t(mm)4.8 寸法S(mm)10 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)7 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)27 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41575457
2017-07-10
用途:
農業機械の補修用
野尻農園 様

安価なので使用分とストック用に購入しました。
強度も充分なのでいい

対象商品:
41575003
2016-04-20
用途:
木材の締結
製造業

一度使用したら、ネジ部の塗装が剥れてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2117:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする