※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×3 六角穴付皿ボルト (SUS316L)(小箱) 大阪魂 41575466 2×3 六角穴付皿ボルト (SUS316L)(小箱) 大阪魂 41575466

六角穴付皿ボルト (SUS316L)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM2 注文コード41575466 品番2×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM2 長さ(mm)3 材質/仕上SUS316L ねじピッチ0.4 寸法t(mm)0.60〜0.75 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)1.00〜1.20 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)4 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41575466 2×3 41470956 2×3 六角穴付皿ボルト (SUS316L) 大阪魂 六角穴付皿ボルト (SUS316L) 大阪魂 1個 469 税込516 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4521:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする