Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
Panasonic(パナソニック)の データプロジェクター
Panasonic(パナソニック)の プロジェクター
液晶プロジェクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
明るさ(Lm)
5800
注文コード
41576509
品番
PT-EW640J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
明るさ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
解像度
WXGA
明るさ(Lm)
5800
主な用途
ビジネス用
アスペクト比
16:10
コントラスト比
5000:1
設置方式
ポータブル