Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の 制御盤(ユニット品)
拡張制御ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
41577306
品番
WU-EX590
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
仕様
拡張制御能力:20回路、無電圧メイク入力
質量(kg)
約7.9
電源(V)
DC24 430mA(WU-L62から供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×132×300