※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20×85 六角穴付皿ボルト(新JIS) (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41577636 20×85 六角穴付皿ボルト(新JIS) (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41577636

六角穴付皿ボルト(新JIS) (SCM435/黒染め)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15個) 注文コード 41577636 品番 20×85
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ねじの呼びM20 材質SCM435 長さ(mm)85 ねじピッチ2.5 寸法t(mm)5.6 寸法r(mm)0.8 寸法S(mm)12 表面処理黒染め 寸法e(mm)13.72 寸法W(mm)2.2 頭部形状六角穴付き皿 寸法b(mm)52 寸法K(mm)10.16 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)40.32 寸法ds(mm)20 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
機械のメンテナンス、修理作業
製造業

機械を土砂摩耗から保護する鋼板の固定ボルトで。

ナマクラと比較するとSCM材製で耐久性が良いので

継続購入してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
142:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする