※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
山数
24
注文コード
41578756
品番
3/8×1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
山数
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
3/8
寸法d(mm)
9.5
山数
24
寸法t(mm)
4.775
寸法S(mm)
3/16
材質
鉄
表面処理
黒染め
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法L(inch)
1/4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41578756
3/8×1/4
41473792
3/8×1/4
六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (鉄/黒染め)
大阪魂
1パック(2個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました