サインポストBM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード41579589 品番CTR3710H
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質SUS304 質量(kg)3.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×245 開口寸法(mm)口金部:358×25 使用の目安投函量:朝刊9日分(チラシを除いた約3.12ページを1/4に折った大きさ) 表札幅358×高さ50mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする