Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の エントランス
Panasonic(パナソニック)の ポスト
Panasonic(パナソニック)の ポスト用部品
コンボ-F FR用ポール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
41584333
品番
CTNR8290CS
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
コンボF用ポール
材質
アルミ形材
本体質量(kg)
8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×159×6
ポール高さ(mm)
1590