Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の エントランス
Panasonic(パナソニック)の ポスト
Panasonic(パナソニック)の ポスト用部品
アーキフレーム LEDユニットAL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
41584823
品番
CTPR1711LCS
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
1.3
色
クールシルバー
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
2.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×30×180