画像準備中

アーキフレーム LEDユニットC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード41584945 品番CTPR1731CS
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
材質アルミダイカスト 質量(kg)1.4 クールシルバー 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする