Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の エントランス
Panasonic(パナソニック)の ポスト
Panasonic(パナソニック)の ポスト用部品
アーキフレーム Gポール ドアホン穴なし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
41585103
品番
CTPR177NCS
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
ドアホン穴なし
材質
アルミ形材
質量(kg)
3.7
色
クールシルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×1820×30