画像準備中

アルモナ ポール本体B色 パネルMD色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード41585189 品番CTPR181BMD
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質アルミ、AAS樹脂 質量(kg)3.5 ポール:ブラック、パネル:ダークブラウン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×85×1770 デザインアクセントパネル付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする