Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の エントランス
Panasonic(パナソニック)の ポスト
Panasonic(パナソニック)の ポスト用部品
アルモナ ポール本体B色 パネルML色
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
41585198
品番
CTPR181BML
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
アルミ、AAS樹脂
質量(kg)
3.5
色
ポール:ブラック、パネル:ライトブラウン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×85×1770
デザイン
アクセントパネル付