Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の エントランス
Panasonic(パナソニック)の ポスト
Panasonic(パナソニック)の ポスト用部品
アルモナ ポール本体S色(パネルなし)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
41585234
品番
CTPR181S
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
質量(kg)
3.2
色
ポール:アートシルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×85×1770
デザイン
アクセントパネルなし