ステルス CE ニーガード【LV2】(ペア)

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード41591008 品番TRV080BK01M
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハードタイプのCEプロテクターを採用。
抜群の軽さと耐貫通性を兼ね備えるインナータイプのニーガード。
レベル2のCEプロテクターの採用によって"点"で受けた衝撃を面に拡散し、体に伝わる衝撃を効果的に緩和。
耐貫通性にも優れ、デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。

サイズM イエロー/ブラック 仕様左右セット 材質ポリエステル・ポリウレタン・ポリエチレン 長さ(cm)【プロテクター】26 機能CELEVEL2プロテクター・デニム等の下に装着しても目立ちにくい薄型設計・フィット性抜群のアウターカバー・膝裏には通気性の高いメッシュ素材 膝上廻り(cm)30〜40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41591017
2023-05-08
用途:
バイクの運転
株式会社ミヨシテック 様 (建設業・工事業)

蒸れる事も無く長時間使用していても膝裏かゆくなりませんでした。

対象商品:
41591008
2021-09-22
用途:
バイクツーリング
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクツーリング用に購入しました。
気軽にジーンズ下のプロテクターとして 使用しています。
価格も安く、入荷も早くて助かりました。
バイク専用のウェアーも多く持っていますがチョット手軽な感じの走りの時は
便利です。

対象商品:
41591017
2021-12-10
用途:
バイク
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクツーリングにて使用。他の商品と違いスリムで満足です。
ただ、固定ベルトば下側だけですが、上側にも有れば降車する度にいちいち持ち上げる必要がないのではと思いました。

対象商品:
41591017
2021-05-06
用途:
山遊び・林道
製造業

ソフトタイプのプロテクターです。

良い点
・ズレないのに窮屈じゃない
・パンツを選ばない
・プロテクターが馴染みやすい

悪い点
・かゆくなる(夏場は蒸れるかも)
・高く感じる(でも、これ以上に使い勝手が良いのが無いからリピートしてしまう)

実際にコケてみた(時速40km以下)感じだと、膝の横のプロテクションが甘い・・・が、プロテクター無しよりはマシです。擦りむきましたが、自走して帰還出来ました。コケても無傷でありたいなら、これではなくレーシングパンツ(スーツ)がおすすめ。

対象商品:
41591017
2021-05-17
用途:
バイクに乗る際
製造業

これもやわらかくて運転がし易い。でもLV2で安心感がある。いい製品だと思います。買って正解でした。

対象商品:
41591017
2020-09-19
用途:
ツーリング
教育・研究機関

好きなパンツを着て、安心してツーリング出来るように購入しました。
フイット感が抜群で装着していてもストレスを感じません。安心感も増しました。
何時間バイクに乗ってもズレることはありませんでした。お薦めします。

対象商品:
41591017
2020-08-01
用途:
オートバイツーリング
その他業種

バイクに乗る時に夏の薄着でも事故時に受傷が軽くなる事を期待して購入しました
蒸れは膝裏がメッシュになっているので心配した程ではありませんでしたが膝側は密着になるので若干蒸れるのは仕方ないように思います
膝下にバンドがあるので歩いてもズレる事もありませんでした
普段履きのボトムでも使えるので重宝しそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする