ステルス CE エルボーガード【LV2】(ペア)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード41591026 品番TRV081BK01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200

CEレベル2プロテクターを採用。
抜群の軽さと耐貫通性を兼ね備えるインナータイプのエルボーガード。
CEレベル2のプロテクター採用によって"点"で受けた衝撃を面に拡散し、体に伝わる衝撃を効果的に緩和。
耐貫通性にも優れ、プロテクターを装備していないジャケット等の着用時にお勧め、インナータイプのエルボーガード。

イエロー/ブラック 仕様左右セット 材質ポリエステル・ポリウレタン・ポリエチレン 機能CELEVEL2プロテクター・服の下に装着しても目立ちにくい薄型設計・フィット性抜群のアウターカバー・肘裏には通気性の高いメッシュ素材 ひじ周り(cm)23〜29

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41591026 TRV081BK01 58709695 BLACK-ONE SIZE TRV081ステルスCE2エルボー RSタイチ TRV081ステルスCE2エルボー RSタイチ 1セット 5,198 税込5,718 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-07-27
用途:
オフロード
株式会社ガステクノ 様 (建設業・工事業)

オンロードにはいいかもですがオフロードには不向きです。あっという間に振動でずり落ちて手首カードになります。

対象商品:
41591026
2021-05-17
用途:
バイクに乗る際
製造業

やわらかいので運転がし易い。でもLV2で安心感がある。いい製品だと思います。買って正解です。

対象商品:
41591026
2020-10-04
用途:
ツーリング時の安全確保のため
教育・研究機関

肘への脱着も簡単です。ぴったりフィットしていますが圧迫感はありません。とても使いやすく安心感があります。
ジャケットに付いているエルボーガードでは心許なかったので、よかったです。

対象商品:
41591026
2020-03-03
用途:
無プロテクタージャケット用

軽いしスマート。付け心地良好。
肘はあんまりハードなプロテクタは要らない気がします。これで十分。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする