※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付ボルト (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
ねじの呼び
M12
注文コード
41591697
品番
12×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
45
材質/仕上
ステンレス
寸法A(mm)
11.33
寸法t(mm)
(最大)5.3(最小)4.9
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法b(mm)
36
寸法K(mm)
12
寸法V(mm)
(最大)1.2
寸法da(mm)
(最大)13.7
穴の形状
ヘックスローブ穴
寸法dk(mm)
18
ドライブサイズ
T55
寸法ds(mm)
12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41591697
12×45
41479024
12×45
ヘックスローブ穴付ボルト (ステンレス)
大阪魂
1個
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました