SDメモリカード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(GB)2
内容量1台注文コード41592609品番NZ1MEM-2GBSD
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

SDメモリカードは、OS,プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用します。

容量(GB)2種別SDメモリカード質量(g)2シリーズGOT2000/GOT1000適合規格CE(EMC)、CE(RoHS)、ATEX(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、ABS、BV、DNV GL、LR、NK、RINA対応機種GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT21、GT25ハンディGOT、GT14、GT14ハンディGOT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする