※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
エアー抜きボタンキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
41592783
品番
3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
0.5
種別
全ねじ
寸法D(Φmm)
1.5
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
1.65
寸法A(Φmm)
5.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41592783
3×10
41484493
3×10
エアー抜きボタンキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス)
大阪魂
1個
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました