大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ローヘッドキャップ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41593842
品番
2×6
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
6
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
0.4
寸法t(mm)
0.7
寸法S(mm)
1.3
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
1.3
寸法dk(mm)
3.8
ねじ山種類
メートル並目