大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ローヘッドキャップ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41593885
品番
2.5×5
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
5
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
0.45
寸法t(mm)
1
寸法S(mm)
1.5
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
1.6
寸法dk(mm)
4.5
ねじ山種類
メートル並目