※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M2.5
注文コード
41597561
品番
2.5×4
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
4
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
0.45
寸法t(mm)
0.9
寸法S(mm)
1.5
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
1.35
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
-
ねじ山種類
メートル並目