※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5×15 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41597631 2.5×15 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41597631

六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) ねじの呼びM2.5 注文コード41597631 品番2.5×15
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はねじの呼び・内容量など145種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM2.5 長さ(mm)15 材質/仕上ステンレス ねじピッチ0.45 寸法t(mm)0.9 寸法S(mm)1.5 頭部形状ボタン 寸法K(mm)1.35 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)- ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2220:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする