1625 シリコン スパチュラ タイガークラウン 41597868 1625 シリコン スパチュラ タイガークラウン 41597868 1625 シリコン スパチュラ タイガークラウン 41597868

シリコン スパチュラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41597868 品番1625
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

取る・練る・混ぜるシリコーンゴムの一体成型が可能にした理想的な弾力性と耐久性が特徴。
ジャムなどの小さい容器から移したり、生地ならしや裏ごしに適しています。お菓子やお料理に大活躍。

材質(本体)シリコーンゴム、(芯棒)ステンレス鋼 寸法(mm)(ヘラ部)30×14×150、(柄部)22×16×145 質量(g)95 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20
注意
※揚げ物など、油を大量に使う料理にはご使用にならないでください。
※刃物類や缶詰の切り口等にご注意ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※食品によっては色が淡く染まることがありますが、衛生上の心配はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-13
用途:
料理の時に使用
その他業種

柄の部分が長いので30センチ近くあり、収納に少し場所を取りますが
長い分 持ちやすく使い勝手がいいです。
シリコンのしなりも固すぎず、柔らかすぎずで
お皿に残った料理をこそぎ取るのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする