タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
タイガークラウンの ターナー・ビーター
トータルカラー ターナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41597956
品番
2164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱204℃。金属に勝る素材ポリエーテルイミド使用。
飽きのこないお洒落なデザイン。
軽くて洗いやすい一体成型で衛生的。
お料理に最適な商品です。
材質
ポリエーテルイミド
寸法(mm)
(ターナー部)76×90×3、(外寸)76×33×315
サイズ
小
質量(g)
60
耐熱温度(℃)
204
耐冷温度(℃)
-20
注意
※ご使用前に、食器用洗剤でよく洗ってください。
※ご使用後は、よく洗って乾燥させてから収納してください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。