※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M8
注文コード
41598392
品番
8×15
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
15
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法a(mm)
(最大)2.5、(最小)1.25
寸法t(mm)
2.6
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
5
寸法e(mm)
5.723
寸法W(mm)
1.05
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)4.4、(最小)4.1
寸法da(mm)
9.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)14.00、(最小)13.57
ねじ山種類
メートル並目