※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×50 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41598471 8×50 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41598471

六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びM8 注文コード41598471 品番8×50
販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はねじの呼び・内容量など145種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM8 長さ(mm)50 材質/仕上ステンレス ねじピッチ1.25 寸法a(mm)(最大)2.5、(最小)1.25 寸法t(mm)2.6 寸法r(mm)0.4 寸法S(mm)5 寸法e(mm)5.723 寸法W(mm)1.05 頭部形状ボタン 寸法K(mm)(最大)4.4、(最小)4.1 寸法da(mm)9.2 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)14.00、(最小)13.57 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2220:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする