※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×15 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41598487 10×15 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41598487

六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) ねじの呼びM10 注文コード41598487 品番10×15
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はねじの呼び・内容量など145種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM10 長さ(mm)15 材質/仕上ステンレス ねじピッチ1.5 寸法a(mm)(最大)3.0、(最小)1.5 寸法t(mm)3.12 寸法r(mm)0.4 寸法S(mm)6 寸法e(mm)6.863 寸法W(mm)1.45 頭部形状ボタン 寸法K(mm)(最大)5.5、(最小)5.2 寸法da(mm)11.2 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)17.50、(最小)17.07 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2220:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする