※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316L フルボアねじ込みボールバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード41598665 品番CSF-PS3-25
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る

2ピースボディー、フルポートです。
オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。
本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質(本体)ステンレス316L 質量(g)900 接続方式ねじ込み形 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする