※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

304 フルボアねじ込みボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41598875 品番 CSZ-PS1-20
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ツーピースボディ、フルポートです。
本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。
サイズは、
10A・15A・20A・25A・40A・50A
オールステンレス製ですので衛生的です。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質(本体)ステンレス304 質量(g)600 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする