※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

304 フルボアねじ込みボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41598893 品番 CSZ-PS1-40
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ツーピースボディ、フルポートです。
本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。
サイズは、
10A・15A・20A・25A・40A・50A
オールステンレス製ですので衛生的です。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 材質(本体)ステンレス304 質量(g)2000 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする