※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316 内外ねじ込みボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41598927 品番 CSRO-PS2-10
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ワンピースボディー、レデュースポートです。
片側がテーパーオネジ(R)反対側がテーパーメネジ(Rc)で継手の簡略化が図れます。
接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応できます。

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 材質(本体)ステンレス316 質量(g)30 接続方式ねじ込み形 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする