※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

304 10Kフランジボールバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41598945 品番 CSJS-10S1-20
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

圧力損失の少ないフルポート構造です。
標準FCハンドルのオプションとしてSUSハンドルがあります。
全開、全閉の2点でキーロックができます。
面間寸法はASME B 16.10 JISB2002に準拠しております。
帯電防止機構付です。
異常昇圧防止孔付です。
ハンドル固定機能付きです。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 仕様禁油可 材質(本体)ステンレス304 質量(g)2500 機構帯電防止 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする