※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
注文コード
41599065
品番
3×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
294
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
4
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
1.3
寸法r(mm)
0.1
材質
ステンレス
寸法S(mm)
2.5
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
2.873
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
18
寸法K(mm)
3
寸法da(mm)
3.6
寸法v(mm)
0.3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
5.5
寸法ds(mm)
3
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41599065
3×4
41513175
3×4
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック)
大阪魂
1パック(12個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました