※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

304 サニタリーバタフライバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41599444 品番 CBS-FS1-1S
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。
弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。
全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。
開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。
シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。

サイズ1S 質量(g)1800 仕様禁油可 材質(本体)ステンレス304 接続形状ヘルール バルブ種類バタフライバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:168

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする