※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316L サニタリーバタフライバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41599557 品番 CBE-FS3-1S
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。
シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。
食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。
非常に軽量でコンパクトです。

サイズ1S 質量(g)1800 材質シートリング:EPDM 材質(本体)ステンレス316L ハンドル形状グリップ式 バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする