※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316 ハイグランドNWフランジボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41599584 品番 CSH-NWS2-25L
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

3ピースボディー、フルポート構造です。
接続部は、真空用NWフランジです。
サイズは、25・40・50が有ります。
※25のみフラットハンドルです。
接液部316製、シート部PTFEなため耐食性に優れています。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 仕様禁油可 材質(本体)ステンレス316 質量(g)3000 材質(シート)PTFE バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:168

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする