商品タイプワイヤレス
質量(g)(スキャナ)200、(クレードル)130
分解能(mm)SR:0.127(code39)、0.170(PDF417)、HD:0.076(code39)、0.1(PDF417)
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
寸法(mm)(スキャナ)176×74×89、(クレードル)73×95×200
角度(°)(スキュー)±60、(ピッチ)±60
接続ホストとの接続:USB(クレードルまたはドングル)
機能【バーコードシンボル】1D: Code39、Code93、Code128、UPC/EAN/JAN、Code 2 of 5、Code11、Codabar(NW7)、MSI Plessey、GS1 DataBar、GS1-128、Telepen、Trioptic、2D: PDF417、MicroPDF417、Datamatrix、QR Code、Micro QR Code、Aztec、RSS 、Composite、TLC -39、MaxiCode、郵便: US PostNet、US Planet、UK Postal、Australian Postal、日本郵便、Dutch Postal (KIX)
光源(イルミネーション)625nmLED、(照準)655nm可視レーザダイオード
バッテリーリチウムイオン
相対湿度5%から90%(結露ないこと)
寿命(スイッチ寿命)1000万回
保存温度範囲(℃)-30から70
充電時間(時間)4で完全充電
動作時間10時間以上
動作電圧DC3Vから5V
動作モードトリガモード、フラッシュモード、連続モード、バッファモード
バッテリー容量(mAh)1620(充電式)
編集(データ)プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ編集
環境落下テスト:1.8m高からコンクリート (スキャナのみ)
保護(ESD保護)8K接触と12Kエア、テスト後正常動作
受光素子CMOSセンサ、752×480ピクセル
プロトコルHID
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC
周波数(GHz)2.4
防水保護等級(防塵・防水)IP42
通信距離(m)10(見通し距離)
動作温度範囲(℃)0〜50