- 風よけ フェンスネット 日本マタイ 41600397

風よけ フェンスネット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード41600397品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

お家の周りの景観を損なわず、風をふんわりガード。
目立たず、使いやすいマロンブラウン。
4隅固定用ハトメ穴付。取り付け用ロープ5m×1本付。

用途風の抜け道や花壇等幅(m)1長さ(m)4こげ茶材質(ネット・ロープ・四隅シート)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム網目4mm角
注意
※燃える恐れがあります。下記に近づけないで下さい。
※風圧を受けます。ネットや支柱が風で飛ばされない様、完全に固定してください。
※耐用期間は約1年が目安です。
※使用しないときは、子どもの手の届かない、屋内の冷暗所に保管してください。
※廃棄の際は、各自治体のルールに従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41600397
2022-01-19
用途: 風よけ
自動車・二輪車・自転車関連業

安価なうえに適度な防風性で、大変重宝いたしました。

対象商品 : 41600397
2020-08-21
用途: 風除け
その他業種

不良品でした!
端の四隅を黒い紐?で端かがりをしてあるんですが、一カ所ハトメの端から黒い紐がキレイに出てるのと、 更に一カ所 全く端の始末がされておらず、 ただガタガタのネットがむき出しの状態で、そこからバラバラほつれてきます。
返品交換するのも面倒なので、グルーかなんかで ほつれないように始末して使います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする