日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 防獣ネット
小動物よけ ガーデンフェンス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41600406
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
お家周りの景観を損なわず、猫などからしっかりガード。
目立たず、使いやすいマロンブラウン。
幅(m)
1
長さ(m)
3
色
マロンブラウン
材質
ポリエチレン
用途
フェンスや花壇等
網目
37.5mm角
注意
※強風等でフェンスネットが飛ばされないようにしっかりと固定してください。
※燃える恐れがあります。火気に近づけないでください。
※動物などの侵入を簡易的に防ぐネットです。動物の種類や状態によっては突き破る、飛び越えるなどの危険があります。
※ネットに寄り掛かったり、物を立て掛けないで下さい。