※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-660ASZ)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41600502
品番
MY1B25G-660ASZ
参考基準価格(税別)
¥59,680
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダストローク(mm)
660
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
CADデータダウンロード