食品油吸着シート グリストラップ用

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 41600713 品番 GTS500×500×4
販売価格(税込) ¥1,198
販売価格(税別)
1,089
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

浮かべておくだけでグリストラップの油をぐんぐん吸着します。
合成樹脂の中でもっとも疎水性の高いポリプロピレンを使用しているため、水を吸わずに油脂類だけを吸着することができます。
1枚で1.3kgもの油脂類を吸着できます。
特殊な多孔質の繊維構造で、自重の25倍という非常に高い油吸着性能を発揮します。
1枚で大量の油脂類を吸着するため、取り替え回数が少なくて済み、コスト削減につながります。
グリストラップの油分離槽に浮かべておくことで、シートがフタとしても機能し、厨房で発生しやすい悪臭を抑制します。

タイプカット 寸法(mm)500×500×4 材質ポリプロピレン 吸着量1300mL 質量(g)50/枚 用途グリストラップ(グリース阻集器)の油吸着用として
注意
※大量の油脂が発生する場合は取りきれない可能性があります。
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
※廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45640404
2025-06-06
用途:
グリストラップの油の処理に使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

初めて使用しましたが油を吸収し、水は吸収しないのが良い。
グリストラップに入れておくと臭気対策になるのも良かったです。
吸収容量がもう少し多いとたすかります。

対象商品:
45640404
2025-01-21
用途:
レストランのグリストラップ清掃
飲食業

注文後直ぐの配達で大いに助かっています。適当な大きさにカットして排水の上に浮いた油の吸いとリに使っています。良く吸い取ってくれます。コストパフォーマンスも良しです。

1人が参考にしています
対象商品:
41600713
2024-06-03
用途:
グリストラップの油取り
yummy 様 (飲食業)

段々 暖かくなりグリストラップの臭いが気になってきましたが
この紙を水の上に張る感じでおくので臭い防止にもなり 良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
41600713
2024-08-29
用途:
グリーストラップ油分回収

表面に分離している油分を掬い取る作業がほぼ必要なく、非常に助かっています。
が、欲を言えば、吸収速度がもう少し速くなるか吸収量が増えれば格段に使い勝手が向上するかと思います。

対象商品:
45640404
2024-06-21
用途:
グリストラップ内の油分除去
株式会社MYMOMO 様 (飲食業)

グリストラップ清掃にトラップ内に浮かばせて使用しています。
油分除去には欠かせないので毎回必ず使用して清掃が助かっています。

対象商品:
41600713
2024-04-16
用途:
家庭雑排水の食用油対策として使用
農・林・水産業

下水道の汚水桝に装着すると汚水桝の汚染に効果があるため購入した

1人が参考にしています
対象商品:
41600713
2023-12-09
用途:
グリストラップの吸着シート
有限会社サンクロップ 様 (飲食業)

本当に水分を吸ってなくてとても良かったです。
また利用します!

対象商品:
41600713
2022-11-23
用途:
グリーストラップ清掃
サービス業

四分の一に切って使っています。
油分の吸着、価格ともに大変気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする