P-ME4-N4A メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 41601158

メイルエルボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)4管接続口径NPT1/2ねじの種類NPT注文コード41601158品番P-ME4-N4A
販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルエルボ適合チューブ外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200管接続口径NPT1/2寸法A(mm)26寸法F(mm)12ねじの種類NPT寸法B(mm)22ねじ規格インチサイズ使用流体適合チューブ内径(Φmm)3
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする